3D画像

R166.0L-11MM01-050 T-Max U-ロック ねじ切りチップ サンドビック 63613964 R166.0L-11MM01-050 T-Max U-ロック ねじ切りチップ サンドビック 63613964

T-Max U-ロック ねじ切りチップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1020 注文コード63613964 品番R166.0L-11MM01-050
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は材種など6種類から選べます 他の種類を見る
用途
内径ねじ切り加工用。
メートルねじ用。
被削材MPKS 勝手 コーティングTIN チップ厚さ(mm)3.175 材種1020 切刃数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする