3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max U-ロック ねじ切りチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1020
注文コード
63613980
品番
R166.0L-11MM01-100
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径ねじ切り加工用。
メートルねじ用。
被削材
MPKS
勝手
右
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
3.175
材種
1020
切刃数
3