3D画像

R166.0L-11MM01-200 T-Max U-ロック ねじ切りチップ サンドビック 63614016 R166.0L-11MM01-200 T-Max U-ロック ねじ切りチップ サンドビック 63614016

T-Max U-ロック ねじ切りチップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4125 注文コード63614016 品番R166.0L-11MM01-200
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材種など6種類から選べます 他の種類を見る
用途
内径ねじ切り加工用。
メートルねじ用。
被削材PKMS 勝手 コーティングTIALN+TIN チップ厚さ(mm)3.175 材種4125 切刃数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする