3D画像

TR-VB1304S01020F コロターンTR 旋削用ポジ・チップ サンドビック 63614034 TR-VB1304S01020F コロターンTR 旋削用ポジ・チップ サンドビック 63614034

コロターンTR 旋削用ポジ・チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材種7025 注文コード63614034 品番TR-VB1304S01020F
参考基準価格(税別)¥47,250 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は材種など2種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材加工用。
仕上げ加工用。
倣い加工用。

用途仕上げ 被削材H 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.525 コーナーR(mm)0.4 材種7025 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする