3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット QD 倣い加工用チップ 1125
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63614077
品番
QD-NH-0400-RM
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途
倣い加工用。
中切削
被削材
PMS
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4
コーナーR(mm)
2
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
材種
1125
切刃数
1