3D画像

QD-NK-0600-RM コロカット QD 倣い加工用チップ 1125 サンドビック 63614086 QD-NK-0600-RM コロカット QD 倣い加工用チップ 1125 サンドビック 63614086

コロカット QD 倣い加工用チップ 1125

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 63614086 品番 QD-NK-0600-RM
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。

用途
倣い加工用。
中切削
被削材PMS 勝手なし 切削幅(mm)6 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)5 コーナーR(mm)3 刃幅公差(mm)-0.05〜0.05 材種1125 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする