3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1105
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63614104
品番
QI-NG-0300-0002-GF
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途
溝入れ加工用。
仕上げ
被削材
MSN
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3.15
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
材種
1105
切刃数
1