3D画像

QI-NG-0300-0003-TF コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1105 サンドビック 63614138 QI-NG-0300-0003-TF コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1105 サンドビック 63614138

コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1105

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63614138 品番QI-NG-0300-0003-TF
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。

用途
溝入れ加工用。
仕上げ
被削材MSN 勝手なし 切削幅(mm)3 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)3.15 刃幅公差(mm)-0.05〜0.05 材種1105 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする