3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1145
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63614156
品番
QI-NG-0300-0003-TF
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途
溝入れ加工用。
仕上げ
被削材
MP
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
3.15
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
材種
1145
切刃数
1