3D画像

QI-NG-0318-0002-GF コロカットQI 溝入れ加工用チップ  1145 サンドビック 63614190 QI-NG-0318-0002-GF コロカットQI 溝入れ加工用チップ  1145 サンドビック 63614190

コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1145

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63614190 品番QI-NG-0318-0002-GF
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。

用途
溝入れ加工用。
仕上げ
被削材MP 勝手なし 切削幅(mm)3.18 コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)3.15 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 材種1145 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする