3D画像

QI-NK-0600-0004-TF コロカットQI 溝入れ加工用チップ  1145 サンドビック 63614287 QI-NK-0600-0004-TF コロカットQI 溝入れ加工用チップ  1145 サンドビック 63614287

コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1145

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63614287 品番QI-NK-0600-0004-TF
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。

用途
溝入れ加工用。
仕上げ
被削材MP 勝手なし 切削幅(mm)6 コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.33 刃幅公差(mm)-0.05〜0.05 材種1145 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする