3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカットQI 倣い加工用チップ 1105
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63614305
品番
QI-NH-0400-RM
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途
倣い加工用。
中切削
被削材
MSN
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3.15
コーナーR(mm)
2
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
材種
1105
切刃数
1