3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1125
被削材
PMNKS
注文コード
63614339
品番
266LG-16MM01A075M
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・被削材
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途
ねじ切り加工用。
被削材
PMNKS
勝手
左
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3.96875
材種
1125
切刃数
3