3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカットQD突切り加工用チップ 1135
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
被削材
PMS
注文コード
63615450
品番
QD-NH-0400-0002-CO
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
被削材
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途
突切り加工用。
仕上げ
被削材
PMS
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
材種
1135
切刃数
1
商品説明動画
参考になった