3D画像

N151.3-300-25-7G T-Max Q-カット 溝入れチップ サンドビック 63615468 N151.3-300-25-7G T-Max Q-カット 溝入れチップ サンドビック 63615468

T-Max Q-カット 溝入れチップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63615468 品番N151.3-300-25-7G
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途
溝入れ加工用。
低送り加工用。
中切削
被削材MP 勝手なし 切削幅(mm)3 コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)5.287 刃幅公差(mm)0〜0.1 材種1145 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする