3D画像

QD-RE-0200-0502-CM コロカットQD突切り加工用チップ 1135 サンドビック 63615748 QD-RE-0200-0502-CM コロカットQD突切り加工用チップ 1135 サンドビック 63615748

コロカットQD突切り加工用チップ 1135

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 被削材PMKS 注文コード63615748 品番QD-RE-0200-0502-CM
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は被削材など36種類から選べます 他の種類を見る

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。

用途
突切り加工用。
中切削
被削材PMKS 勝手 切削幅(mm)2 コーティングTICRN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)3.1 刃幅公差(mm)-0.05〜0.05 材種1135 切刃数1

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする