3D画像

QD-NF-0250-0001-CO コロカットQD突切り加工用チップ 1135 サンドビック 63615809 QD-NF-0250-0001-CO コロカットQD突切り加工用チップ 1135 サンドビック 63615809

コロカットQD突切り加工用チップ 1135

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 被削材PMS 注文コード63615809 品番QD-NF-0250-0001-CO
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は被削材など36種類から選べます 他の種類を見る

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。

用途
突切り加工用。
仕上げ
被削材PMS 勝手なし 切削幅(mm)2.5 コーティングTICRN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)3.1 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 材種1135 切刃数1

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする