3D画像

N123K1-0600-0004-TF コロカット1・2 旋削加工用チップ サンドビック 63616098 N123K1-0600-0004-TF コロカット1・2 旋削加工用チップ サンドビック 63616098

コロカット1・2 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃数1 注文コード63616098 品番N123K1-0600-0004-TF
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は切刃数など9種類から選べます 他の種類を見る

レールロックで高いクランプ剛性です。

用途
旋削加工用。
鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。
仕上げ
被削材MP 勝手なし 切削幅(mm)6 コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.35 刃幅公差(mm)0〜0.1 材種1145 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする