3D画像

QI-NE-0185-0001-GF コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125 サンドビック 63616615 QI-NE-0185-0001-GF コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125 サンドビック 63616615

コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63616615 品番QI-NE-0185-0001-GF
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。

用途
溝入れ加工用。
仕上げ
被削材PMSK 勝手なし 切削幅(mm)1.85 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)2.75 刃幅公差(mm)0.09〜0.13 材種1125 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする