オンダ製作所
オンダ製作所の 水廻り部材
オンダ製作所の 浴室用品
オンダ製作所の 一口循環接続
JS1型循環口 WLJ式アングル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
10A
注文コード
63620174
品番
JS1-L10
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
材質
(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)
-20〜80
呼び径
10A
使用流体
冷温水
本体形状
アングル
取付穴径(Φmm)
(浴槽)50
適合壁厚
(浴槽)15mmまで