オンダ製作所
オンダ製作所の 水廻り部材
オンダ製作所の 浴室用品
オンダ製作所の 一口循環接続
JS1Q型循環口 WLJクイック式アングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63620253
品番
JS1Q-L13
参考基準価格(税別)
¥9,330
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
材質
(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)
-20〜80
呼び径
13A
使用流体
冷温水
本体形状
アングル
取付穴径(Φmm)
(浴槽)50
適合壁厚
(浴槽)15mmまで