オンダ製作所
オンダ製作所の 水廻り部材
オンダ製作所の 浴室用品
オンダ製作所の 一口循環接続
JS1R型循環口 WLJ回転式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63620305
品番
JS1R-10
参考基準価格(税別)
¥9,910
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
継手部が回転するので、現場の配管状況に合わせて楽に施工できます。
継手部を内側に10°傾けた設計なので、ペア管の接続がスムーズにできます。
材質
(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)
-20〜80
呼び径
10A
使用流体
冷温水
取付穴径(Φmm)
(浴槽)50
適合壁厚
(浴槽)15mmまで