オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の パイプ
オンダ製作所の 樹脂管
カポリツインWサヤ管入 10Ax2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63620542
品番
PEX10CT-S-50F
参考基準価格(税別)
¥80,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
カポリツインWのダ円サヤ管(呼び30)セット済み品です。
呼び径
(サヤ管)30
サイズ
10A×2
長さ(m)
50
使用圧力(MPa)
0.25以下
使用温度(℃)
80以下
注意
※耐候性をUPさせたダ円サヤ管ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類