オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の パイプ
オンダ製作所の 樹脂管
カポリツインW セパレート被覆付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63620646
品番
PEX10CT-PTW5-20F
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。
セパレート被覆のため、パイプを接続させる箇所だけ切り離すことも可能。
外径(Φmm)
25
仕様
5mm被覆付
材質
PEX
サイズ
10A
長さ(m)
20
使用圧力(MPa)
0.25以下
使用温度(℃)
80以下
呼び径(A)
10
注意
※直射日光の当たる場所での使用の際は遮光処理を施して下さい。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類