久冨勝
久冨勝の レインウェア・ヤッケ
久冨勝の ヤッケ
久冨勝の ボトムス ヤッケ
スタンダードパンツ HK2002
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63625459
品番
HK2002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥698
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ヤッケとセットで着用できるパンツ。
汚れが付きにくい撥水加工です。
色
ネイビー
サイズ
M
素材
ポリエステル
適応身長(cm)
160〜170
適応胴囲(cm)
72〜80
用途
ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに