久冨勝
久冨勝の レインウェア・ヤッケ
久冨勝の ヤッケ
久冨勝の ボトムス ヤッケ
裾ゴムスタンダードパンツ HK2003
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63625617
品番
HK2003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥698
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ヤッケとセットで着用できるパンツ。
裾ゴム絞りストッパー付で調整可能です。
裾回りのパタ付きを抑えます。
汚れが付きにくい撥水加工です。
用途
ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに
色
ブラック
サイズ
L
適応身長(cm)
170〜180
適応胴囲(cm)
78〜88
素材
ポリエステル