久冨勝
久冨勝の レインウェア・ヤッケ
久冨勝の ヤッケ
久冨勝の ボトムス ヤッケ
裾ゴムスタンダードパンツ HK2003
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63625626
品番
HK2003
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
アウトレット
¥689
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ヤッケとセットで着用できるパンツ。
裾ゴム絞りストッパー付で調整可能です。
裾回りのパタ付きを抑えます。
汚れが付きにくい撥水加工です。
用途
ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに
色
ブラック
サイズ
LL
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
86〜96
素材
ポリエステル