愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
TDAスーパー組紐(ダイニーマ組紐)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1kg)
注文コード
63625653
品番
2.5mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
スーパー繊維を使用した組紐です
低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ
芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
用途
定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻
材質
(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ
形状
1kgボビン
色
白
1巻長さ(m)
約300
太さ(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます