ナイロン手縄(8打組紐)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(4kg) 注文コード 63625723 品番 7.0mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高品質ナイロン8打(芯入)ブレードロープ
強度と柔軟性に優れております
業務用の大巻ですので、仕掛作りなど様々な用途にご使用頂けます

用途投網用の手元縄(手縄)・トローリング用コード 1巻長さ(m)約160 太さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
注意
※製造上、途中に原糸のつなぎがある場合がございます
※白地に黒の色線が入っています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする