富士グローブ
富士グローブの 防護服・保護服・特殊服
富士グローブの 足カバー/脚絆
富士グローブの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
皮製 ゴム式足カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
63625976
品番
0242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります
特性
耐熱 、耐切創
サイズ
LL
タイプ
ゴム掛式
幅(cm)
23
全長(cm)
26
胴幅(cm)
16.5