曜日別特売
EP0CPJ2-M16 TiNコーティングポイントタップ”コロタップ200” サンドビック 63629434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP0CPJ2-M16 TiNコーティングポイントタップ”コロタップ200” サンドビック 63629434
EP0CPJ2-M16 TiNコーティングポイントタップ”コロタップ200” サンドビック 63629434
EP0CPJ2-M16 TiNコーティングポイントタップ”コロタップ200” サンドビック 63629434

TiNコーティングポイントタップ”コロタップ200”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード63629434品番EP0CPJ2-M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,740

高生産性タップ工具です。
長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。
耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。
被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易

用途
通り穴加工用。
被削材:鋼、鋳鉄、アルミ合金。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする