トラックロープ 12mm

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63631226 品番 20m巻
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

片側アイ加工で輪っかが作ってあるトラックロープになります。滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。

太さ(Φmm)12 長さ(m)20 材質KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚) 種類3ツ打 包装形態ビニール梱包 用途各種荷網、積荷、トラック荷積に。 質量(g)1470 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×120×140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63631217
2022-04-30
用途:
軽トラでの輸送用
製造業

しっかりよじっていて感じで頑丈そう。片方が輪っかなので使いやすい。まだ使い始めで硬いがそのうち馴染んでくると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする