※寸法図
グリーンクロス
グリーンクロスの 袋
グリーンクロスの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
グリーンクロスの 規格袋
ポリエチレン袋 厚み0.02
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000枚)
注文コード
63631244
品番
2000枚 100幅x長さ200mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
100
高さ(mm)
200
適合規格
ポジティブリスト製品適合
用途
様々な商品の梱包袋として
質量(kg)
1.5
入数(枚)
2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません