※寸法図

2000枚 75幅x長さ150mm ポリエチレン袋 厚み0.03 グリーンクロス 63631655 2000枚 75幅x長さ150mm ポリエチレン袋 厚み0.03 グリーンクロス 63631655

ポリエチレン袋 厚み0.03

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000枚) 注文コード 63631655 品番 2000枚 75幅x長さ150mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 幅(mm)75 高さ(mm)150 適合規格ポジティブリスト製品適合 用途様々な商品の梱包袋として 質量(kg)1.1 入数(枚)2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする