※寸法図

2000枚 90幅x長さ170mm ポリエチレン袋 厚み0.04 グリーンクロス 63632084 2000枚 90幅x長さ170mm ポリエチレン袋 厚み0.04 グリーンクロス 63632084

ポリエチレン袋 厚み0.04

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000枚) 注文コード 63632084 品番 2000枚 90幅x長さ170mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 幅(mm)90 高さ(mm)170 適合規格ポジティブリスト製品適合 用途様々な商品の梱包袋として 質量(kg)1.4 入数(枚)2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63632118
2023-08-15
用途:
商品出荷時、個包装用
池の上養蜂園 様 (その他業種)

ハチミツをボトル容器で出荷する時、個包装用に使用しています。
ポリ袋のサイズ、厚さが 丁度良く、1000枚入りなので使いやすいです。注文から早く届き、大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする