TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
天板5/引出内3
注文コード
63632916
品番
FC40-3020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
耐荷重・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
材質
引出、外枠、天板:PP
補強板:アルミニウム
色
グレー
質量(g)
1400
耐荷重(kg)
天板5/引出内3
寸法(cm)
30×40×20
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
530
/
税込
¥
583
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません