WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレンゴム
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPDMスポンジタフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63633178
品番
EPTT-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,568
販売価格(税別)
¥
16,880
バスケットに入れる
両面被膜で水をはじく、EPDMスポンジシートです。
止水材、断熱材、滑り止めクッション材としてお使いください。
用途
止水材、クッション材としてお使い下さい。
材質
EPDM
幅(mm)
500
厚さ(mm)
3
長さ(m)
10
注意
※サイズ表記と実寸に±10%以内の誤差があります。
※でき絶縁には使用できません。
※材質の特性上劣化と共に縮みが発生します。定期的に確認し交換するようにしてください。
※燃焼した場合、一酸化炭素・スス等の有毒ガスは発生する危険があるため、絶対に燃やさないでください。
商品豆知識
ゴム素材の特長
商品説明動画
EPDMスポンジタフって有能だよね!
参考になった