低反発ウレタンスポンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63633248 品番 PUF-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

衝撃吸収性のあるウレタンスポンジです。
断熱材、クッション材としてお使いください。

用途断熱材、クッション材としてお使いください。 材質低反発ウレタン 幅(mm)450 厚さ(mm)5 長さ(m)1
注意
※サイズ表記と実寸に±10%以内の誤差があります。
※でき絶縁には使用できません。
※材質の特性上劣化と共に縮みが発生します。定期的に確認し交換するようにしてください。
※燃焼した場合、一酸化炭素・スス等の有毒ガスは発生する危険があるため、絶対に燃やさないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
バイクのシート張替え時に補填

古く硬化したスポンジに柔らかさが追加されました
10o厚でも快適になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする