EPDMスポンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63633266 品番 EPT-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788

外で使っても長持ちする、EPDMスポンジシートです。
滑り止め、断熱材、クッション材としてお使いください。

用途滑り止め、クッション材としてお使いください。 材質EPDM 幅(mm)450 厚さ(mm)5 長さ(m)1
注意
※サイズ表記と実寸に±10%以内の誤差があります。
※でき絶縁には使用できません。
※材質の特性上劣化と共に縮みが発生します。定期的に確認し交換するようにしてください。
※燃焼した場合、一酸化炭素・スス等の有毒ガスは発生する危険があるため、絶対に燃やさないでください。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする