WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の ニトリルゴム
WAKI(和気産業)の ニトリル ゴム板・シート
耐ガソリンゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63633284
品番
NBR-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
環境適応型、ROHS2適合
優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能
ガソリン携行缶などの敷き物として
用途
ガソリン携行缶などの敷き物として
材質
NBR
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
2
使用温度(℃)
マイナス10〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パッキンとしては使用できません。
※焼却した場合、有害なガスを発生する事がありますので、焼却しないでください。
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
※色が移行する場合がありますので商品の接触する部分を充分にご注意ください。
※火には絶対に近づけないでください。
※製品により多少白っぽくなるものがありますが商品に影響はありません
商品豆知識
ゴム素材の特長