WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレンゴム
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレン ゴム板・シート
グレーチング騒音防止ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
63633309
品番
BGH-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
溝蓋のガチャン音を軽減することができるゴムシートです。
粘着剤付きで、グレーチングの裏に貼るだけ簡単設置!
用途
グレーチングの騒音防止に
材質
NRゴム、アクリル系粘着剤
長さ(mm)
950
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2
注意
※接着面の汚れを良く拭き取り、乾いてから貼り付けてください。
※濡れた面には貼り付けできません。
※使用状況により色移行が発生する可能性があります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品は改良の目的から予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承下さい。
商品豆知識
ゴム素材の特長