パレットカバー ゴム付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63633378 品番(大)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

急な雨や、ホコリを防ぐパレット用のカバーです。
広げたサイズが幅1250x奥行1250x高さ1000mmと大きい荷物でも覆う事ができます。
一人で楽々被せる事ができます。
透明の為、内容物の確認が容易に行えます。
ゴム付きなので止める必要がなくかぶせるだけで完了します。

用途急な雨や、倉庫保管時のホコリや汚れを防ぐ為に。 仕様ゴム付き 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 透明 質量(g)100 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1250×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする