LDE2204WN LEDダウンライト LED光源一体形 日立 63633396

LEDダウンライト LED光源一体形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個埋込穴(Φmm)125光源色昼白色消費電力(W)(100V)9.9、(200V)9.9、(242V)9.9注文コード63633396品番LDE2204WN
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
消費電力(W)(100V)9.9、(200V)9.9、(242V)9.9光源色昼白色埋込穴(Φmm)125入力電流(A)(100V)0.109、(200V)0.055、(242V)0.047色温度(K)5000材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散質量(kg)0.7周波数(Hz)50/60電圧(V)100~242光束(Lm)1130配光角度(°)(1/2)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする