消費電力(W)(100V)14.2、(200V)14.2、(242V)14.2
光源色電球色
埋込穴(Φmm)125
入力電流(A)(100V)0.159、(200V)0.076、(242V)0.067
色温度(K)3000
材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散
質量(kg)0.7
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100〜242
光束(Lm)1470
配光角度(°)(1/2)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83