日立
LEDダウンライト LED光源一体形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
150
光源色
昼白色
消費電力(W)
(100V)14.2、(200V)14.2、(242V)14.2
注文コード
63633457
品番
LDE3304WN
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
(100V)14.2、(200V)14.2、(242V)14.2
光源色
昼白色
埋込穴(Φmm)
150
入力電流(A)
(100V)0.159、(200V)0.076、(242V)0.067
色温度(K)
5000
材質/仕上
ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散
質量(kg)
0.7
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100~242
光束(Lm)
1680
配光角度(°)
(1/2)105
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83