LEDダウンライト LED光源一体形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)125 光源色昼白色 消費電力(W)(100V)17.4、(200V)17.4、(242V)17.4 注文コード63633466 品番LDE4204WN
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は埋込穴・光源色・消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)(100V)17.4、(200V)17.4、(242V)17.4 光源色昼白色 埋込穴(Φmm)125 入力電流(A)(100V)0.200、(200V)0.092、(242V)0.081 色温度(K)5000 材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散 質量(kg)0.7 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100〜242 光束(Lm)2030 配光角度(°)(1/2)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする