消費電力(W)(100V)17.4、(200V)17.4、(242V)17.4
光源色昼白色
埋込穴(Φmm)150
入力電流(A)(100V)0.200、(200V)0.092、(242V)0.081
色温度(K)5000
材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散
質量(kg)0.7
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100〜242
光束(Lm)2050
配光角度(°)(1/2)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83