※使用例

- 耐熱グローブ エスファクトリー 63633624 - 耐熱グローブ エスファクトリー 63633624 - 耐熱グローブ エスファクトリー 63633624 - 耐熱グローブ エスファクトリー 63633624 - 耐熱グローブ エスファクトリー 63633624

耐熱グローブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード63633624 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。

用途一般作業、過酷な製造現場等に。 材質アラミド43%、綿57% 白/黒 サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱 全長(cm)26.5 中指長(cm)8 耐熱温度(℃)370 手の平幅(cm)12.5
注意
※着用したまま火のついた炭・炎などに直接触れないでください。
※酸、及びアルカリによって劣化することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63633624
2025-06-21
用途:
研磨作業
卸売・小売業

これで3回目リピートです。ベルトサンダーで研磨作業するのに必需品です。残念な点はサイズが大きいのでベルトサンダーで指先を削ってしまい穴が開くので、小さいサイズ展開があればサイコーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする