ビニロン金剛打ロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63633649 品番 3.0mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ビニロン(クレモナ)使用の12打(金剛打)ロープです。
耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。
ビニロンは吸水・吸湿することで収縮する特徴がありますのでテントシートの張込に適しております。

用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など 1巻長さ(m)300 巻種類ロープ巻 太さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(kg/巻)約1.3 ひも・糸種類ロープ
注意
※製造上、途中に原糸のつなぎがある場合がございます。
※吊下用・命綱としてはご利用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする