究極RAINBOW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50g) 注文コード 63633686 品番 KR-MB
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY レインボー 品名究極レインボーマイボトル 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(1.82MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする